Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: UE36C2622106A4A KÄFIG STECKV QSFP-DD 1X2 GEKOPP EINPRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141713
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     UE36C2622106A4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Gehäuse für Netzwerk-Transceiver-Mo...
SFP Käfig
SFP-Steckverbinder
Steckverbindermontage: Einpressmontage
  • Kühlkörper: Mit Kühlkörper
  • Lichtleiter: Mit Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 2 (gekoppelt)
  • Produktpalette: -
  • Käfig: QSFP-DD-Käfig
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sfp käfig, I, Käfige, O-Steckverbinder, Steckbare, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, UE36C2622106A4A, 4141713, 414-1713
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    Frei Haus
    ab € 21,80*
    € 26,63*
    Lager 139
    69
    1
    € 14,99*
    ab € 22,72*
    € 31,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,94*
    € 38,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,81*
    € 37,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,24*
    € 30,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,32*
    € 28,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,68*
    € 28,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,19*
    € 27,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.