Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H S MARSTON 05DN-00500-A-200 KÜHLKÖRPER, 4.5°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-414189
Hersteller:
     HS Marston
Herst.-Nr.:
     05DN-00500-A-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
h s marston kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: 05DN Series
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.55 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 108 mm
  • Wärmewiderstand: 4.5 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 50 mm
  • Außenbreite - Zoll: 4.25 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 14 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.97 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, H S MARSTON, 05DN-00500-A-200, 414189, 414-189
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,43*
    € 27,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.