Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 7-1904137-6 SCHÜTZ, SPST-NO-DM, 12V, 250A, FLANSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4142177
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1904137-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoren
Motorsteuerungen
Prozesssteuerung
Produktpalette: EVC 250 Series
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 800 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO-DM
  • Schaltstrom AC1: 250 A
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: Flansch
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: 250 A
  • DC-Nennspannung Spule: 12 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 132,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 186,75*
    € 222,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 185,11*
    € 220,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 169,88*
    € 202,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,55*
    € 192,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 155,02*
    € 184,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 148,47*
    € 176,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 145,42*
    € 173,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 132,63*
    € 157,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.