Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ATCA-08-251M-H RINGKERNSPULE, 250UH, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4142909
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ATCA-08-251M-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Durchsteckmontage
Induktivitäten
RMS-Strom Irms: 10 A
  • Induktivität: 250 µH
  • Produktpalette: ATCA Series
  • DC-Widerstand, max.: 0.027 ohm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,63*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.