Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC AI-50070N GABELKABELSCHUH CRIMP, #10, ROT, 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143258
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     AI-50070N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh
Isolatorfarbe: Rot
  • Anschlussmaterial: Kupferlegierung
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • Produktpalette: -
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG bis 18AWG
  • Bolzengröße - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MUELLER ELECTRIC, AI-50070N, 4143258, 414-3258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0889*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1298*
    € 0,15446
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1287*
    € 0,15315
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1233*
    € 0,14673
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1161*
    € 0,13816
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0889*
    € 0,10579
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.