Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG CHEMICALS 8341-50ML FLUSSMITTELPASTE, NO-CLEAN, 50ML, BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143455
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     8341-50ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Löttechnik
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Produktpalette: 8341 Series
  • Behältertyp: Glas
  • Flussmitteltyp: Kolophonium
  • Volumen: 50 ml
  • Gewicht: 49 g
  • Anwendungsbereich Flussmittel: Bleifreies Löten
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MG CHEMICALS, 8341-50ML, 4143455, 414-3455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.