Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC280820209 TRIMMKONDENSATOR, 4-20PF, 150V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143680
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC280820209
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Trimmer Kondensator
Trimmerkondensator
Trimmkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: BFC2 808 Series
  • Trimmer-Kapazität, min.:: 4 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 150 V
  • Produktbreite: 5.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 8.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Trimmer-Kapazität, max.: 20 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay trimmerkondensator, trimmer kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Trimmkondensatoren, VISHAY, BFC280820209, 4143680, 414-3680
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,98*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.