Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC280907015 TRIMMKONDENSATOR, 7-100PF, 200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143686
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC280907015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Trimmer Kondensator
Trimmerkondensator
Trimmkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: BFC2 809 070 Series
  • Trimmer-Kapazität, min.:: 7 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Einstellungsart: Oben
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 200 V
  • Produktbreite: 11.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 9.2 mm
  • Produktlänge: 14 mm
  • Trimmer-Kapazität, max.: 100 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay trimmerkondensator, trimmer kondensator, radial kondensator 200v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Trimmkondensatoren, VISHAY, BFC280907015, 4143686, 414-3686
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    350
    Frei Haus
    ab € 37,91*
    € 44,41*
    Lager 139
    309
    1
    € 14,99*
    ab € 46,10*
    € 70,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,88*
    € 84,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,70*
    € 82,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,10*
    € 79,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,90*
    € 73,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,34*
    € 69,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 57,14*
    € 68,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 55,95*
    € 66,58
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 54,75*
    € 65,15
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 53,57*
    € 63,75
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 52,38*
    € 62,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,18*
    € 56,14
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 46,10*
    € 54,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.