Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK FG28X7R1H102KNT00 KONDENSATOR, 1000PF, 50V, MLCC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143993
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     FG28X7R1H102KNT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: FG Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 5.5 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, TDK, FG28X7R1H102KNT00, 4143993, 414-3993
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0433*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1836*
    € 0,21848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1318*
    € 0,15684
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0936*
    € 0,11138
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0833*
    € 0,09913
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,071*
    € 0,08449
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0658*
    € 0,0783
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0574*
    € 0,06831
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.