Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK FG28X7R1H222KNT00 KONDENSATOR, 2200PF, 50V, MLCC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143994
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     FG28X7R1H222KNT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: FG Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2200 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 5.5 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 2,2 nf 10%, radial kondensator, keramikkondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, TDK, FG28X7R1H222KNT00, 4143994, 414-3994
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,044*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4296*
    € 0,51122
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2752*
    € 0,32749
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1782*
    € 0,21206
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1056*
    € 0,12566
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0961*
    € 0,11436
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0836*
    € 0,09948
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0596*
    € 0,07092
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0583*
    € 0,06938
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,044*
    € 0,05236
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.