Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL CSHV300A-001 STROMSENSOR OFFENE SCHLEIFE, 5VDC, SPANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4144374
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CSHV300A-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor dc
stromsensor
stromsensor 300a
Produktpalette: CSHV Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Strommessbereich DC: -300A bis 300A
  • Ansprechzeit: 2 µs
  • Strommessbereich AC: -
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Stromsensoren, Wandler, HONEYWELL, CSHV300A-001, 4144374, 414-4374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 38,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,42*
    € 80,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,27*
    € 77,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,54*
    € 69,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,62*
    € 61,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,85*
    € 58,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,80*
    € 54,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,79*
    € 54,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,26*
    € 52,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,86*
    € 46,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.