Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL210212682E3 KONDENSATOR 6800UF 200V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4144467
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL210212682E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.025 ohm
  • Produktdurchmesser: 65 mm
  • Produktpalette: 102 PHR-ST Series
  • Anschlussabstand: 28.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 15.2 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 6800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 105 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, alu elko vishay, becherelko, elko schraubanschluss, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL210212682E3, 4144467, 414-4467
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16
    € 6,90*
    ab € 37,41*
    € 46,00*
    1
    € 8,95*
    ab € 36,68*
    € 50,64*
    Lager 139
    161
    1
    € 14,99*
    ab € 45,57*
    € 81,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,26*
    € 96,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,73*
    € 84,17
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 68,52*
    € 81,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,99*
    € 77,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,06*
    € 70,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,82*
    € 62,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,06*
    € 61,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,28*
    € 61,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,57*
    € 54,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.