Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK WCF95-38466BEST01 FERRITFOLIE, 84MM X 66MM X 0.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4144607
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     WCF95-38466BEST01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritfolie
ferritfolie
Grundbestandteil: Magnetisches Blech
  • Länge: 84 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 66 mm
  • Produktpalette: WCF95 Series
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 0.3 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, WCF95-38466BEST01, 4144607, 414-4607
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,88*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.