Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TCN4158M006R0055E KONDENSATOR, 1500UF, 6.3V, TANTAL, 2924


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4144901
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCN4158M006R0055E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller-Größencode: 4
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.055 ohm
  • Produktpalette: TCN Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2924 [Metrisch 7361-20]
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1500 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 6.1 mm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KYOCERA AVX, TCN4158M006R0055E, 4144901, 414-4901
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    € 6,90*
    ab € 2,25*
    € 2,82*
    Lager 139
    526
    1
    € 14,99*
    ab € 2,99*
    € 7,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T520H158M006ATE055
    ab € 2,81*
    Ähnlich
    Kemet
    T520H158M006ATE055
    ab € 3,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.