Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI CHD7350WH GEHÄUSE, WASSERDICHT/AUSSEN, ASA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4144930
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     CHD7350WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: 73 Series
  • Außenhöhe - imperial: 8.27 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 145 mm
  • Außentiefe - metrisch: 60 mm
  • Gehäusefarbe: Altweiß
  • Gehäusetyp: Wasserdicht / Verwendung im Freien
  • IP-Schutzart: IP68
  • Außenbreite - Zoll: 5.71 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.36 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 210 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ASA
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TAKACHI, CHD7350WH, 4144930, 414-4930
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 38,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,23*
    € 75,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,99*
    € 72,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,14*
    € 60,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,94*
    € 57,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,03*
    € 52,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,66*
    € 46,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.