Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI CUE7420WH GEHÄUSE, NETZWERK, ASA, CREMEFARBEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4144938
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     CUE7420WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: 74 Series
  • Außenhöhe - imperial: 6.7 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • Außentiefe - metrisch: 45 mm
  • Gehäusefarbe: Altweiß
  • Gehäusetyp: Netzwerkbox
  • IP-Schutzart: IP44
  • Außenbreite - Zoll: 3.94 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.77 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 170 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ASA
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TAKACHI, CUE7420WH, 4144938, 414-4938
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,17*
    € 38,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,69*
    € 37,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,25*
    € 30,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,29*
    € 27,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.