Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI CUE7430WH GEHÄUSE, NETZWERK, ASA, CREMEFARBEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4144939
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     CUE7430WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: 74 Series
  • Außenhöhe - imperial: 8.27 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 125 mm
  • Außentiefe - metrisch: 55 mm
  • Gehäusefarbe: Altweiß
  • Gehäusetyp: Netzwerkbox
  • IP-Schutzart: IP44
  • Außenbreite - Zoll: 4.92 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.17 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 210 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ASA
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TAKACHI, CUE7430WH, 4144939, 414-4939
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,60*
    € 53,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,00*
    € 49,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,91*
    € 41,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,75*
    € 38,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,52*
    € 36,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,79*
    € 30,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.