Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP011054 LEISTUNGSSTECKER, 3P+E, 32A, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4145235
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP011054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • IP-Schutzart: IP44
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Pinbelegung: 3P+E
  • Produktpalette: MP CEE IP44 32A
  • Nennstrom: 32 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP011054, 4145235, 414-5235
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,47*
    € 26,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,20*
    € 26,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,23*
    € 20,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.