Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP011069 LEISTUNGSBUCHSE, 3P+E, 63A, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4145253
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP011069
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungen
industrielle
Netzstecker
Netzsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • IP-Schutzart: IP44
  • Steckverbinder-Ausführung: Buchse
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Pinbelegung: 3P+E
  • Produktpalette: MP CEE IP44 63A
  • Nennstrom: 63 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 85,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,87*
    € 155,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,89*
    € 151,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,03*
    € 121,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,84*
    € 118,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,60*
    € 101,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.