Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP011070 LEISTUNGSBUCHSE, 3P+N+E, 63A, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4145254
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP011070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungen
industrielle
Netzstecker
Netzsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • IP-Schutzart: IP44
  • Steckverbinder-Ausführung: Buchse
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Pinbelegung: 3P+N+E
  • Produktpalette: MP CEE IP44 63A
  • Nennstrom: 63 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 88,16*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,89*
    € 158,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 130,38*
    € 155,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,35*
    € 124,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,11*
    € 119,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,16*
    € 104,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.