Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173107-1142 COMBO-D-SUB-BUCHSE, DA-7W2, PANEL, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4145660
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173107-1142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • Einsatzanordnung: DA-7W2
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 173107 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 5 Signalkontakte + 2 Leistungskontakte
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, MOLEX, 173107-1142, 4145660, 414-5660
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.