Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 MS10AW SCHWIMMERSCHALTER, HDPE, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146126
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     MS10AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Produktpalette: MS Series
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Sensorgehäusematerial: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
  • Ausgangsstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, MS10AW, 4146126, 414-6126
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 63,23*
    € 84,69*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 60,80*
    € 86,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,51*
    € 102,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,51*
    € 99,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,89*
    € 92,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,81*
    € 89,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 73,31*
    € 87,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 71,82*
    € 85,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 70,32*
    € 83,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,80*
    € 72,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1919492
    ab € 32,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.