Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 MS20C SCHWIMMERSCHALTER, HDPE, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146129
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     MS20C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 5m
schwimmerschalter
Produktpalette: MS Series
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Sensorgehäusematerial: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
  • Ausgangsstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 10bar, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, MS20C, 4146129, 414-6129
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 41,46*
    € 58,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 39,96*
    € 59,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,22*
    € 70,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,82*
    € 68,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,67*
    € 63,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,72*
    € 60,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,89*
    € 58,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,92*
    € 57,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,94*
    € 55,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 45,96*
    € 54,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,96*
    € 47,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.