Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 RSF46Y100RG SCHWIMMERSCHALTER, PPS, 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146172
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF46Y100RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
miniaturrelais
Produktpalette: RSF40 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PPS (Polyphenylensulfid)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, RSF46Y100RG, 4146172, 414-6172
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 27,65*
    € 41,80*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 26,05*
    € 42,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,62*
    € 50,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,89*
    € 47,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,80*
    € 43,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,04*
    € 41,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,40*
    € 39,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,73*
    € 38,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,07*
    € 38,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,40*
    € 37,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 30,73*
    € 36,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1919510
    ab € 19,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.