Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TJA1124AHG/1Z LIN-TRANSCEIVER, 20KBAUD, DHVQFN-EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4147383
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TJA1124AHG/1Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
LIN-Transceiver
Schnittstellen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • Baudrate: 20 Kbaud
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DHVQFN-EP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgangsspannung: 400 mV
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bausteintyp: LIN-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber, NXP, TJA1124AHG/1Z, 4147383, 414-7383
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,49*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,16*
    € 4,9504
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,55*
    € 4,2245
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,31*
    € 3,9389
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,12*
    € 3,7128
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.