Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANISENSE DN1000ID STROMWANDLER, 14.25-15.75V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4148371
Hersteller:
     DANISENSE
Herst.-Nr.:
     DN1000ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Produktpalette: DN Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 14.25 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15.75 V
  • Strommessbereich DC: -1kA bis 1kA
  • Ansprechzeit: 1 µs
  • Strommessbereich AC: 1kA
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Genauigkeit: 0.0001 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, DANISENSE, DN1000ID, 4148371, 414-8371
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.166,94*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.366,90*
    € 1.626,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.349,09*
    € 1.605,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.286,11*
    € 1.530,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.238,37*
    € 1.473,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1.212,66*
    € 1.443,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1.186,95*
    € 1.412,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.166,94*
    € 1.388,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.