Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RT0603DRE0718KL DÜNNSCH.WIDERSTAND 18K 0.5%, 0.1W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4148576
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0603DRE0718KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktpalette: RT12 Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Hohe Genauigkeit, hohe Stabilität
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 18 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RT0603DRE0718KL, 4148576, 414-8576
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00872*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,05446*
    € 0,06481
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03905*
    € 0,04647
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03147*
    € 0,03745
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02767*
    € 0,03293
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02269*
    € 0,027
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01638*
    € 0,01949
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0156*
    € 0,01856
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01328*
    € 0,0158
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01109*
    € 0,0132
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00872*
    € 0,01038
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.