Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO AC1206FR-7W2KL DICKSCH.WIDERSTAND 2K 1%, 0.5W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4148684
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     AC1206FR-7W2KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: AC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, AC1206FR-7W2KL, 4148684, 414-8684
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00939*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,07429*
    € 0,08841
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,04344*
    € 0,05169
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03394*
    € 0,04039
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02831*
    € 0,03369
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02289*
    € 0,02724
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01628*
    € 0,01937
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01566*
    € 0,01864
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01318*
    € 0,01568
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,012*
    € 0,01428
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00939*
    € 0,01117
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.