Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RT1206FRE07220KL DÜNNSCH.WIDERSTAND 220K 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4148857
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT1206FRE07220KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: RT12 Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hohe Genauigkeit, hohe Stabilität
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 220 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RT1206FRE07220KL, 4148857, 414-8857
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,01004*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,06087*
    € 0,07244
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,05485*
    € 0,06527
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0347*
    € 0,04129
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02894*
    € 0,03444
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02207*
    € 0,02626
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01395*
    € 0,0166
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01348*
    € 0,01604
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01322*
    € 0,01573
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01295*
    € 0,01541
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,01004*
    € 0,01195
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.