Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0805JR-078R2L DICKSCHICHTWIDERSTAND 8R2 5% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4148881
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805JR-078R2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 8.2 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0805JR-078R2L, 4148881, 414-8881
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1650
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0053*
    € 0,03733*
    10
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,0406*
    € 0,4734*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03733*
    € 0,04442
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02263*
    € 0,02693
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01854*
    € 0,02206
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01621*
    € 0,01929
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0119*
    € 0,01416
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00759*
    € 0,00903
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00702*
    € 0,00835
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00689*
    € 0,0082
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00675*
    € 0,00803
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0053*
    € 0,00631
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,3733* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.