Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RE0805FRE071ML DICKSCH.WIDERSTAND 1M, 1%, 0.125W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4149342
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RE0805FRE071ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RE Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Äußerst hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 Mohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RE0805FRE071ML, 4149342, 414-9342
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00362*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02943*
    € 0,03502
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01786*
    € 0,02125
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01461*
    € 0,01739
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0125*
    € 0,01488
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00949*
    € 0,01129
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0063*
    € 0,0075
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00599*
    € 0,00713
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00474*
    € 0,00564
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0046*
    € 0,00547
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00362*
    € 0,00431
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.