Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RT0805DRE0722RL DÜNNSCH.WIDERSTAND 22R 0.5% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4149442
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0805DRE0722RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktpalette: RT Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Hohe Genauigkeit, hohe Stabilität
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 22 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RT0805DRE0722RL, 4149442, 414-9442
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00976*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,06444*
    € 0,07668
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,04704*
    € 0,05598
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03752*
    € 0,04465
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,03279*
    € 0,03902
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02899*
    € 0,0345
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0226*
    € 0,02689
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,02186*
    € 0,02601
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01309*
    € 0,01558
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01207*
    € 0,01436
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00976*
    € 0,01161
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.