Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AAMD-CM33-Z1002 LED, GRÜN, 0.114W, 21CD, 539NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153061
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AAMD-CM33-Z1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: AAMD Series
  • Lichtstrom bei Test: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Lichtstärke bei Test: 21000 mcd
  • Durchlassstrom If, max.: 20 mA
  • LED-Farbe: Grün
  • Wellenlänge, typ.: 539 nm
  • Abstrahlwinkel: 34 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Verlustleistung Pd: 114 mW
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 30 mA
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 3.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einfarbige, High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, BROADCOM, AAMD-CM33-Z1002, 4153061, 415-3061
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1200
    Frei Haus
    ab € 0,28*
    € 0,35*
    Lager 139
    14220
    1
    € 14,99*
    ab € 0,345*
    € 1,548*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,548*
    € 1,84212
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.