Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
MOLEX 219680-2225 KONF KABEL CRIMP BUCHS/CRIMP BUCHS 450MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4153096
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
219680-2225
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kabellänge - Imperial:
17.7 Zoll
Kabellänge - Metrisch:
450 mm
Mantelfarbe:
Rot
Produktpalette:
SL 219680 Series
Steckverbinder auf Steckverbinder:
Crimpbarer SL-Buchsenkontakt auf crimpbaren SL-Buchsenkontakt
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Kabelbäume / vorgecrimpte Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Einzeladern
,
Kabel
,
Kabelbäume
,
konfektionierte
,
vorgecrimpte
,
MOLEX
,
219680-2225
,
4153096
,
415-3096
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,714*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,298*
€ 1,54462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,904*
€ 1,07576
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen