Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER 732-0003 BETRIEBSSTUNDENZÄHLER, 99999.9 H, 80V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153328
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     732-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Analog-Zähler
Zeit, max.: 99999.9 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Zeit, min.: 0 s
  • Produktpalette: 732 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 80 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Analogzähler, Zähler analog, betriebsstundenzähler 6stellig, betriebsstundenzähler, Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, TRUMETER, 732-0003, 4153328, 415-3328
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 23,83*
    € 38,57*
    € 8,95*
    ab € 27,53*
    € 38,69*
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 27,42*
    € 40,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,21*
    € 47,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,97*
    € 46,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,64*
    € 42,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,36*
    € 40,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,19*
    € 38,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,42*
    € 32,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.