Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER 732-0004. BETRIEBSSTUNDENZÄHLER, 99999.9 H, 80V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153329
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     732-0004.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Analog-Zähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm
  • Zeit, min.: 0 s
  • Produktpalette: 732 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 80 VDC
  • Zeit, max.: 99999.9 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Analogzähler, Zähler analog, betriebsstundenzähler 6stellig, betriebsstundenzähler, Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, TRUMETER, 732-0004., 4153329, 415-3329
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 19,49*
    € 28,30*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 19,19*
    € 28,88*
    € 6,90*
    ab € 23,39*
    € 35,32*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 26,95*
    € 47,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,88*
    € 34,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,61*
    € 32,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,22*
    € 30,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,28*
    € 28,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,60*
    € 26,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Trumeter
    5003-010
    ab € 0,959*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.