Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPTSM-63N-V TASTER, 0.05A, 12V DC, SMD, 160GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153435
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPTSM-63N-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Produktpalette: MP Tactile Switches SMD
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MPTSM-63N-V, 4153435, 415-3435
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0964*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3233*
    € 0,38473
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2975*
    € 0,35403
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2601*
    € 0,30952
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2429*
    € 0,28905
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1526*
    € 0,18159
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1336*
    € 0,15898
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1291*
    € 0,15363
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,1218*
    € 0,14494
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0964*
    € 0,11472
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.