Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPTSM-31N-V TASTER, 0.05A, 12V DC, SMD, 160GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153524
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPTSM-31N-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 3.5mm x 6mm
  • Produktpalette: MP Tactile Switches SMD
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Rechteckige Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MPTSM-31N-V, 4153524, 415-3524
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0991*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2859*
    € 0,34022
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2652*
    € 0,31559
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2302*
    € 0,27394
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2143*
    € 0,25502
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1607*
    € 0,19123
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1505*
    € 0,1791
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1408*
    € 0,16755
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1271*
    € 0,15125
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0991*
    € 0,11793
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.