Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPTS-31N-V TASTER, 0.05A, 12V DC, THT, 160GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153528
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPTS-31N-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 3.5mm x 6mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: MP Tactile Switches Through-Hole
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Rechteckige Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MPTS-31N-V, 4153528, 415-3528
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0985*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2833*
    € 0,33713
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2627*
    € 0,31261
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2298*
    € 0,27346
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2126*
    € 0,25299
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1594*
    € 0,18969
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1526*
    € 0,18159
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1328*
    € 0,15803
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0985*
    € 0,11722
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.