Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0402-FX-3322GLF DICKSCH.WIDERSTAND 33K2 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153640
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0402-FX-3322GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 63 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Produktpalette: CR Series
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 33.2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0402-FX-3322GLF, 4153640, 415-3640
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00112*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0115*
    € 0,01369
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00816*
    € 0,00971
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00457*
    € 0,00544
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00441*
    € 0,00525
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00289*
    € 0,00344
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00254*
    € 0,00302
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00236*
    € 0,00281
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00191*
    € 0,00227
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00162*
    € 0,00193
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00112*
    € 0,00133
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW040233K2FKED
    ab € 0,00637*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.