Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MPLCG0530LR68 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 680NH, GESCH, 6.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153706
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPLCG0530LR68
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 7.9 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 680 nH
  • Produktpalette: MPLCG Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 6.8 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.0116 ohm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 5.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, KEMET, MPLCG0530LR68, 4153706, 415-3706
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,842*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,59*
    € 3,0821
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,107*
    € 1,31733
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.