Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 6603_SMA-50-1/199_NE HF-DÄMPFUNGSGLIED SMA-STECKER/BUCHS 3DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153785
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     6603_SMA-50-1/199_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
SMA Steckverbinder
dämpfungsglied hf 3db
Dämpfung: 3 dB
  • Impedanz: 50 ohm
  • Frequenzbereich: DC bis 18GHz
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur: -65°C bis +125°C
  • Eingangsleistung: 2 W
  • Gehäusematerial Dämpfungsglied: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schnittstelle HF-Dämpfungsglied: SMA-Stecker auf SMA-Buchse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dämpfungsglied hf, HF-, HF-Dämpfungsglieder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 6603_SMA-50-1/199_NE, 4153785, 415-3785
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 90,34*
    € 114,75*
    Frei Haus
    ab € 89,88*
    € 140,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 96,62*
    € 167,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 167,59*
    € 199,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 159,87*
    € 190,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 141,93*
    € 168,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 123,82*
    € 147,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 111,19*
    € 132,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 108,97*
    € 129,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 106,74*
    € 127,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,62*
    € 114,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.