Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OD254AP-24HTB DC-AXIALLÜFTER KUGEL, 830CFM, 2.65A, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153794
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OD254AP-24HTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OD254AP Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 2.65 A
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 62.1 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 830 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2450 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 64 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 89 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 254 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OD254AP-24HTB, 4153794, 415-3794
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 203,58*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 250,35*
    € 297,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 247,91*
    € 295,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 243,80*
    € 290,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 232,31*
    € 276,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 203,58*
    € 242,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.