Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65541T0250A048 FERRITKERN, N48 PM, P14/8, 250NH


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153953
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65541T0250A048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 25 mm²
  • Kern: PM
  • Zur Verwendung mit: Spulenkörper der Produktreihe B65542 von TDK
  • Produktpalette: B65541 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 250 nH
  • Effektive magnetische Weglänge: 20 mm
  • Ferritkerngröße: P14/8
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kernmaterialgüte: N48
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65541T0250A048, 4153953, 415-3953
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,56*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,56* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B65542B0000T001
    ab € 0,0911*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.