Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65541W0000Y038 FERRITKERN, T38 PM, P14/8, 9.8UH


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153956
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65541W0000Y038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 28.7 mm²
  • Kern: PM
  • Zur Verwendung mit: Spulenkörper der Produktreihe B65542 von TDK
  • Produktpalette: B65541 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 9.8 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 21 mm
  • Ferritkerngröße: P14/8
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kernmaterialgüte: T38
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65541W0000Y038, 4153956, 415-3956
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,71*
      
    Preis gilt ab 15.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1,71* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Satz
    ab 15000 Sätze
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Satz
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B65542B0000T001
    ab € 0,0911*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.