Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41793A9687Q001 KONDENSATOR, 680UF, 100V, RADIAL BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4154056
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41793A9687Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
becherelko 100 v
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.12 ohm
  • Produktdurchmesser: 21 mm
  • Produktpalette: B41793 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial
  • Anschlussabstand: 21.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Lötstern
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4.6 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 680 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 39 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, EPCOS, B41793A9687Q001, 4154056, 415-4056
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,94*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.