Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TDK IFL04-050NB300X200 MAGNETFOLIE EMI-ABSCHIRM, 300MM X 200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154124
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     IFL04-050NB300X200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetfolie
magnetfolie
Grundbestandteil: Magnetisches Blech
  • Länge: 300 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 200 mm
  • Produktpalette: IFL Series
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 0.05 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, IFL04-050NB300X200, 4154124, 415-4124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.