Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK HHM2293A1 HF-BANDPASSFILTER, 2.4GHZ BIS 2.5GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154134
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HHM2293A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Filter
HF-Filter
Passive
Bauform - Filter: 0603 [Metrisch 1608]
  • Produktpalette: HHM22 Series
  • Filtertyp: Teiler
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchlassfrequenz: 2.4GHz to 2.5GHz
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anwendungen HF-Filter: Bluetooth, WLAN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TDK, HHM2293A1, 4154134, 415-4134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,115*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.