Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NATIVE LIGHTING N4525 LUPE, 3-IN-1, 1.75X, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154244
Hersteller:
     NATIVE LIGHTING
Herst.-Nr.:
     N4525
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Lupe: Tisch
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Kosmetik, Lesen, Nähen &, viele weitere Aktivitäten
  • Vergrößerung: 1.75x
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • Armlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lupe 1,75 fach, lupe, Handwerkzeuge, Inspektion, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, NATIVE LIGHTING, N4525, 4154244, 415-4244
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 141,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 193,81*
    € 230,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 190,31*
    € 226,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,22*
    € 200,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 155,77*
    € 185,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 141,26*
    € 168,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.