Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADRF5023BCCZN HF-SCHALTER, 9KHZ-45GHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4155134
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADRF5023BCCZN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analogschalter
analogschalter
Frequenz, max.: 45 GHz
  • Bauform - HF-IC: LGA-EP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.45 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenz, min.: 9 kHz
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Schalter, ICs, ANALOG DEVICES, ADRF5023BCCZN, 4155134, 415-5134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 94,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,84*
    € 155,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,45*
    € 152,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,13*
    € 147,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 105,61*
    € 125,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 103,85*
    € 123,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 101,76*
    € 121,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 94,99*
    € 113,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.